Aric - FLINT - Enc. IP65 6W 3CCT 560lm 50° recouvrable dimmable avec SENSOR blanc - 11063

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • puissance du système - 6 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070110637

Réf. Sonepar

00058011063

Réf. Fournisseur

11063

Marque

Aric

flux lumineux utile:

560 lm

puissance du système:

6 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

560...560 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

88 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

93 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc

Les Atouts de l'article:

Pour une utilisation résidentielle, tertiaire, commerciale, CHR, spot encastré avec Détecteur de mouvement intégré. 560lm, 6W; 93lm/W; PF = 0,90; Dimmable, Recouvrable / IK07 / IP65; 3 CCT (2700/3000/4000K) ajustable en face avant pour sélection de la température de couleur après la pose; Durée de vie : 50’000 heures L70B50; Diamètre encastrement 68mm; Dimmable / BBC RE2020; Faible épaisseur, Vol 1; Driver sans outil, repiquable, Existe en noirSENSORDouble Sensor PIR + Crépusculaire; Fonction veille (1 à 5 minutes) + 10/100%; Réglages par Switch, précis, à l’arrière de la collerette

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric