Aric - Enc. basc. EDOS IP65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 5/7W 120lm/W dimm. 50000h - 11065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 850 lm
puissance du système - 7 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070110651
Réf. Sonepar
00058011065
Réf. Fournisseur
11065
Marque
Aric
flux lumineux utile:
850 lm
puissance du système:
7 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
autre
hauteur/profondeur:
34 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
27
Les Atouts de l'article:
Spot encastré Multi watt : Deux puissances réglables par interrupteur sur le driver, Haute efficacité : 120 lm/W, Compatible Volume 1 des salles de bains, toutes pièces humides, Technologie CCT 3 couleurs : 2700 K / 3000 K / 4000 K, Interrupteur sur le driver, Jusqu'à 850lm dans un spot encastré Ø68 mm faible épaisseur, Spot Classe 3, driver Classe 2 IP20 séparé fourni, Collerettes de finition clipsable en option
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric