Aric - GRACE - Encastré IP20/44 LED intég. 5W 3000K 440lm, autorisé Vol.2 - 50330

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 440 lm

  • puissance du système - 4.99 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070503309

Réf. Sonepar

00058050330

Réf. Fournisseur

50330

Marque

Aric

flux lumineux utile:

440 lm

puissance du système:

4.99 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

pays de fabrication:

CHINE

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

44...44 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

440...440 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.52

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

64 mm

diamètre externe:

92 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88.2 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR):

28

Encastré IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 5W 3000K, flux sortant 440lm, autorisé Vol.2

Les Atouts de l'article:

Le downlight IP44 GRACE 5W de chez ARIC est réputé pour son confort d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation. Avec le système d’alimentation intégrée, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 90°, offrant un cône de lumière agréable.
Ses dimensions d’encastrements standards (Découpe 70mm, Diamètre de recouvrement 92mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente.
Son indice de protection IP44, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.
Le downlight GRACE 5W 3000K est équipé d’un corps en Aluminium blanc (RAL9016), favorisant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Son rapport qualité en prix et sa disponibilité dans différentes puissances ou températures de couleur en font un produit particulièrement apprécié des installateurs électriciens et des professionnels de l’éclairage.
Il est disponible en version 5W 4000K, 7W 3000K et 4000K, 12W 4000K et 17W 4000K.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric