Aric - GRACE - Encastré IP20/44 LED intég. 7W 4000K 660lm, autorisé Vol.2 - 50333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 660 lm
puissance du système - 7.19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070503330
Réf. Sonepar
00058050333
Réf. Fournisseur
50333
Marque
Aric
flux lumineux utile:
660 lm
puissance du système:
7.19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
pays de fabrication:
CHINE
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
62...62 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
660...660 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.53
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
64 mm
longueur:
64 mm
diamètre externe:
92 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
91.8 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
29
Les Atouts de l'article:
Le downlight IP44 GRACE 7W 660lm de chez ARIC est réputé pour son confort d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation. Avec le système d’alimentation intégrée, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 90°, offrant un cône de lumière agréable.
Ses dimensions d’encastrements standards (Découpe 70mm, Diamètre de recouvrement 92mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente.
Son indice de protection IP44, et sa compatibilité volume 2, autorise également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.
Le downlight GRACE 7W 4000K est équipé d’un corps en Aluminium blanc (RAL9016), favorisant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Son rapport qualité en prix et sa disponibilité dans différentes puissances ou températures de couleur en font un produit particulièrement apprécié des installateurs électriciens et des professionnels de l’éclairage.
Il est disponible en version 5W 3000K et 4000K, 7W 3000K, 12W 4000K et 17W 4000K.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric