Aric - TAYLOR - Applique Mur, blanc, LED intég. 20W 3000K 1600lm, dimmable - 50548

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505488

Réf. Sonepar

00058050548

Réf. Fournisseur

50548

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

350 mm

efficacité lumineuse:

80 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

93...93 mA

appareillage:

driver LED courant constant

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale TAYLOR, en aluminium blanc, LED intégrée 20W 3000K 1600 lumens, variable par coupure de phase, 50000h

Les Atouts de l'article:

Applique murale TAYLOR, en aluminium blanc, LED intégrée 20W 3000K 1600 lumens, variable par coupure de phase, 50000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric