Aric - Applique MINI TAHITI noir orientable 9W 50000h 36° 675lm CCT 2700-3300-4000K - 50595

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 675 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505952

Réf. Sonepar

00058050595

Réf. Fournisseur

50595

Marque

Aric

flux lumineux utile:

675 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

115 mm

efficacité lumineuse:

78 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

23

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

42...42 mA

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct/indirect

pays de fabrication:

CHINE

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre externe:

80 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI noir 9W CCT 2700-3300-4000K angle de faisceau 36° 675 lumens dimmable 50000h flicker free

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI noir LED 9W CCT 2700-3300-4000K angle de faisceau 36° 675 lumens dimmable 50000h flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, Orientable jusqu’à 90°, Dimmable par coupure de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric