Aric - UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 12W 1000lm 3000/4000/6000K (CCT) - 50714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 12.5 W
température de couleur - 6000...6000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070507147
Réf. Sonepar
00058050714
Réf. Fournisseur
50714
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
12.5 W
température de couleur:
6000...6000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
pays de fabrication:
CHINE
flux lumineux:
1000...1000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.93
hauteur/profondeur:
15 mm
diamètre externe:
165 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
80 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
28
Les Atouts de l'article:
Le downlight LED Universal est une solution d'éclairage pratique pour de nombreuses situations, aussi bien pour une installation neuve qu'en rénovation. Son système de fixation lui permet d'être installé de manière encastrée ou en saille. Avec ses ressorts réglables, il pourra couvrir un trou allant de 55 à 125mm. Dimmable, son intensité peut varier à l'aide d'un variateur. Sa fonction CCT permet de choisir au moment de l'installation, ou en commutation sur l'interrupteur, la température de couleur entre un Blanc Chaud, un Blanc naturel et un Blanc Froid. Des collerettes nickel ou noire sont également disponibles en option pour vous permettre d'accorder l'UNIVERSAL à votre décoration intérieure.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric