Aric - DLT-ISO 75 - Encastré GU10 fixe, blanc, recouvrable, RE2020, Lpe non incl. - 50733

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - I

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070507338

Réf. Sonepar

00058050733

Réf. Fournisseur

50733

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

I

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

6...6 W

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

87 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

pays de fabrication:

CHINE

Encastré GU10, fixe, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, aluminium blanc, livré sans lampe.

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, fixe, recouvrable tout isolant et adapté RE2020, aluminium blanc, livré sans lampe.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric