Aric - S1200 - Encastré rond blanc Ø70mm, LED G4 1,8W 3000K 150lm incl. - 50770

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 150 lm

  • puissance du système - 1.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070507703

Réf. Sonepar

00058050770

Réf. Fournisseur

50770

Marque

Aric

flux lumineux utile:

150 lm

puissance du système:

1.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G4

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

driver LED tension constante

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

CHINE

flux lumineux:

150...150 lm

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

18 mm

diamètre externe:

70 mm

efficacité lumineuse:

83.33 lm/W

Encastré thermoplastique rond blanc Ø70mm, fourni avec lampe G4 LED 1,8W 3000K 150lm, 25000h

Les Atouts de l'article:

Encastré thermoplastique rond blanc Ø70mm, fourni avec lampe G4 LED 1,8W 3000K 150lm, 25000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric