Aric - LORA - Réglette pour Meuble LED 795mm 10W 3000K 650lm - 50818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
longueur - 825 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070508182
Réf. Sonepar
00058050818
Réf. Fournisseur
50818
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
825 mm
largeur:
70 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
220...240 V
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.87
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réglette pour Meuble LED 795mm 10W 3000K 650 lumens 25000h
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric