Aric - TOPAZE - Proj. Ext. IP54 IK08 piquet, 2 têtes, lpes LED 4,2W 3000K 500lm incl. - 50915

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 8.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070509158

Réf. Sonepar

00058050915

Réf. Fournisseur

50915

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

8.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

1000...1000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

208 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

longueur:

283 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

119 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 2 têtes basculantes, lampes LED 4,2W 3000K 500lm 15000h fournies

Les Atouts de l'article:

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 2 têtes basculantes, lampes LED 4,2W 3000K 500lm 15000h fournies

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric