Aric - LOKI - Encastré fixe, blanc, LED 6W 100° 600lm 3000/4000K (CCT) - 50951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 5.7 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070509516
Réf. Sonepar
00058050951
Réf. Fournisseur
50951
Marque
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
5.7 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
pays de fabrication:
CHINE
flux lumineux:
600...600 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.89
hauteur/profondeur:
56 mm
diamètre externe:
95 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
105 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
Les Atouts de l'article:
Le downlight LOKI 5,6W de chez ARIC est réputé pour son efficacité d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation. Avec le système d’alimentation intégrée repiquable et connecteur sans outils, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Ses dimensions d’encastrements classiques (Découpe entre 70mm et 75mm, Diamètre de recouvrement 95mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation. Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente.
Son indice de protection IP44, sa résistance aux chocs IK07, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine, y compris pour les établissements recevant du public.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit de sélectionner la température de couleur souhaité avec le commutateur à l’arrière du produit, juste avant la pause.
Il existe également en version 7,8W, 800lm (Code ARIC 50952)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric