Aric - OPERA - Applique tableau, basc., bronze, LED intég. 7,6W 3000K 740lm intég. - 51219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 740 lm
puissance du système - 7.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512196
Réf. Sonepar
00058051219
Réf. Fournisseur
51219
Marque
Aric
flux lumineux utile:
740 lm
puissance du système:
7.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
358 mm
efficacité lumineuse:
97.37 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
66...66 mA
appareillage:
driver LED tension constante
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
pays de fabrication:
FRANCE
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
123 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique tableau OPERA, basculant, bronze, LED intégrée 7,6W 3000K 740 lumens, 30000H
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric