Aric - SAXO SENSOR - Borne 1m Ext. IP66 IK08, graphite, LED 8W 3000K 500lm, dimmable - 51400

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • flux lumineux utile - 500 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070514008

Réf. Sonepar

00058051400

Réf. Fournisseur

51400

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

62.5 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre:

150 mm

pays de fabrication:

CHINE

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H, avec détecteur infrarouge réglable intégré

Les Atouts de l'article:

Borne extérieure SAXO SENSOR 1M 8W 3000K IP66 IK08 500lm, corps aluminium, diffuseur polycarbonate, alimentation intégrée, dimmable par coupure de phase, Version SENSOR : détecteur réglable à l'arrière du produit 50000h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric