Non retournable

Aric - Downlight LED FOXY 35W CCT 3000/4000K 4030lm 55° 50000h 230mm dimmable - 51411

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4030 lm

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514114

Réf. Sonepar

00058051411

Réf. Fournisseur

51411

Marque

Aric

flux lumineux utile:

4030 lm

puissance du système:

35 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

variation par coupure de fin de phase:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

variation par coupure de début de phase:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

pays de fabrication:

CHINE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

4030...4030 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.97

hauteur/profondeur:

129 mm

diamètre externe:

230 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

115 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

18

Downlight FOXY pour éclairage directionnel 55° avec réflecteur aluminium à facettes et LED en retrait, 35W CCT 3000/4000K 55° 4030lm 50000h, dimmable coupure de phase

Les Atouts de l'article:

Downlight FOXY pour éclairage directionnel 55° avec réflecteur aluminium à facettes et LED en retrait, 35W CCT 3000/4000K 55° 4030lm 50000h, dimmable coupure de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric