Aric - Applique MINI TAHITI blanc orientable 2x8,1W 50000h 36° 1400lm 3CCT - 51444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1400 lm
puissance du système - 16.2 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 170 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070514442
Réf. Sonepar
00058051444
Réf. Fournisseur
51444
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1400 lm
puissance du système:
16.2 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
170 mm
efficacité lumineuse:
86 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
134 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI blanc, version double avec 2 têtes orientables indépendamment jusqu'à 90°, LED 16,2W 50000h angle de faisceau 36° RG1 1400 lumens CCT 2700-3300-4000K flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, dimmable par coupure de phase
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric