Aric - Applique MINI TAHITI noir orientable 2x8,1W 50000h 36° 1250lm 3CCT - 51446

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1250 lm

  • puissance du système - 16.2 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070514466

Réf. Sonepar

00058051446

Réf. Fournisseur

51446

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1250 lm

puissance du système:

16.2 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

170 mm

efficacité lumineuse:

77 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

134 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI noir 2x 8,1W 50000h angle de faisceau 36° RG1 1250 lumens CCT 2700-3300-4000K flicker free

Les Atouts de l'article:

Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI noir, version double avec 2 têtes orientables indépendamment jusqu'à 90°, LED 16,2W 50000h angle de faisceau 36° RG1 1250 lumens CCT 2700-3300-4000K flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, dimmable par coupure de phase

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric