Aric - FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP5x/65 recouvr. 8W 800lm 2700/3000/4000K(3-CCT) blanc - 51490

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070514909

Réf. Sonepar

00058051490

Réf. Fournisseur

51490

Marque

Aric

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.7

pays de fabrication:

CHINE

diamètre externe:

120 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Downlight FLAT-ISO SENSOR IP5x/65, Ø120mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 8W 30000h, 800 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré

Les Atouts de l'article:

Downlight FLAT-ISO SENSOR IP5x/65, Ø120mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 8W 30000h, 800 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric