Aric - LUNI CCT - Appl. Mur Ext. IP65 IK10, LED intég. 22W 3000-4000-5700K - 51526

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2550 lm

  • puissance du système - 22 W

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070515265

Réf. Sonepar

00058051526

Réf. Fournisseur

51526

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2550 lm

puissance du système:

22 W

température de couleur:

5700...5700 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

115.91 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

106...106 mA

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

4

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

60 mm

diamètre externe:

275 mm

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, couleur blanc, LED intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lm 50000h

Les Atouts de l'article:

Plafonnier / Hublot LUNI – Noir, 3 CCT?: 3000K / 4000K / 5700K • Matière principale : PC • Coloris : Blanc • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 25W • Température de couleur?: 3000K / 4000K / 5700K • Flux lumineux 2500lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 50'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK10 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/P) : (275mm / 60mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 51526 / EAN 3170070515265 Le plafonnier / hublot LUNI est un produit au design épuré et techniquement abouti. Son Indice de protection IP65, et son niveau de résistance aux chocs IK10, en font un produit particulièrement adapté aux zones de circulation pour toutes les utilisations tertiaires, commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), collectives et résidentielles. Intégrant la technologie 3 CCT, il est possible de choisir à l’installation entre 3 températures de couleur?: Blanc Chaud 3000K, Blanc Naturel 4000K, Blanc Froid 5700K. Son design épuré, lui permet également de s’installer en intérieur comme plafonnier pour tous types de pièces.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric