Aric - UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 24W 2200lm CCT avec détecteur PIR - 51554

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070515548

Réf. Sonepar

00058051554

Réf. Fournisseur

51554

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

24 mm

diamètre externe:

307 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré/Plafonnier Ø307mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 24W 30000h 2200lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6500K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.

Les Atouts de l'article:

Spot encastré / Plafonnier à détection infra rouge UNIVERSAL SENSOR 24W, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Épaisseur 15 mm, Plusieurs possibilités d’installation : Applique / Plafonnier + encastrement réglable, Driver dimmable intégré. Détecteur infra rouge réglable à l'arrière avec fonction de détection crépusculaire, mouvement et veille à 10%

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric