Aric - Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 63W Tunable White 2200 à 4000K 7650lm 90° 50000h - 51734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7650 lm
puissance du système - 63 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070517344
Réf. Sonepar
00058051734
Réf. Fournisseur
51734
Marque
Aric
flux lumineux utile:
7650 lm
puissance du système:
63 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
pays de fabrication:
CHINE
efficacité lumineuse:
121.4 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur TWISTER 4 TUYA LED 63W 90° Tunable White de 2200 à 4000K jusqu'à 7650lm 50000h, corps alu noir IP66 IK08 BS 500h, valve anti-condensation, pilotage/paramétrage/contrôle depuis le mobile (via l’application TUYA)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric