Aric - Encastré ARIES TILT blanc IP5x/65 IK07 LED 8W 3CCT 2700/3000/4000K 800lm 50000h - 51744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070517443
Réf. Sonepar
00058051744
Réf. Fournisseur
51744
Marque
Aric
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
taux de distorsion harmonique (THD):
35
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
41 mm
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Encastré ARIES TILT rond blanc IP5X/65 IK07, blanc, LED 8W 50° 800lm 2700/3000/4000K (CCT) 50000h, recouvrable tout isolant, compatible BBC/RE2020 et NF C15-100 (2024)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric