Aric - DORIAN SENSOR Hublot rond IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W 2100lm - 51747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2100 lm
puissance du système - 18.7 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
efficacité lumineuse - 112 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070517474
Réf. Sonepar
00058051747
Réf. Fournisseur
51747
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2100 lm
puissance du système:
18.7 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
112 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
100 mm
pays de fabrication:
CHINE
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Le hublot rond blanc DORIAN SENSOR (Ø300 mm) offre une solution d’éclairage intérieure/extérieure fiable et robuste (corps en polycarbonate). Doté d’un indice de protection IP66 et IK10, il résiste aux chocs et aux intempéries. Température de couleur réglable (CCT 3000K/3500K/4000K), puissance ajustable (12 ou 18,7W) jusqu’à 2100 lm et angle de diffusion de 120° pour un éclairage homogène, performant et durable (50 000h).Équipé d’un détecteur haute fréquence intégré avec fonction master/slave (jusqu’à 5 hublots sans capteur), il optimise la gestion de la lumière. Pratique à installer, il est repiquable avec bornier sans outil. Convient pour les environnements résidentiels, tertiaires ou collectifs.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric