Aric - DORIAN 2xE27 Hublot rond blanc IP66 IK10 2x13W max lampes non fournies - 51748

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517481

Réf. Sonepar

00058051748

Réf. Fournisseur

51748

Marque

Aric

puissance du système:

13 W

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

300 mm

pays de fabrication:

CHINE

Hublot DORIAN 2xE27 rond 300mm blanc IP66 IK10 2x13W max (non fournies) repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate

Les Atouts de l'article:

Le hublot rond blanc DORIAN Ø300 mm est conçu pour usage intérieur ou extérieur. Robuste (IP66 / IK10) et durable, il intègre 2 douilles E27 (lampes non fournie) pour une flexibilité maximale selon vos besoins d’éclairage. Corps en polycarbonate résistant, repiquable, classe II. Convient pour les environnements résidentiels, tertiaires ou collectifs.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric