Aric - TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 18W 1300lm 25000h 110° IP65 - 51772

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517726

Réf. Sonepar

00058051772

Réf. Fournisseur

51772

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

largeur:

193 mm

hauteur/profondeur:

127 mm

longueur:

204 mm

efficacité lumineuse:

72 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 18W 1300lm 25000h 110° IP65 IK08 IRC<80 classe 3 utilisation extérieure BS480 détecteur intégré microwave corps aluminium noir

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric