Aric - ZODIAK 2 Proj. Ext. IP66 IK08 corten angle 100° 3-CCT 7-14-20W jusqu'à 2200lm - 51799

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070517993

Réf. Sonepar

00058051799

Réf. Fournisseur

51799

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

20 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

longueur:

133 mm

efficacité lumineuse:

110 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, LED MultiWatt 7-14-20W au choix, 100°, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium corten, verre trempé (non feuilleté).

Les Atouts de l'article:

Projecteur ZODIAK 2 IP66 IK08, convient pour utilisation intérieure (IRC>80) ou extérieure. Circuit LED avec fonction MultiWatt 7-14-20W au choix, 3CCT 2200/3000/4000K jusqu'à 2200 lumens, faisceau 100°, 35000h. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium corten (imitation rouille), verre trempé (non feuilleté).

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric