Aric - ELISE Liseuse Applique tableau orientable et basculant GU10 CCT 3000/4000K 5W - 51821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 5 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070518211
Réf. Sonepar
00058051821
Réf. Fournisseur
51821
Marque
Aric
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
5 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
100 mm
efficacité lumineuse:
80 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
pays de fabrication:
FRANCE
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
138 mm
diamètre externe:
60 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric