Aric - MEUBLED 2 24V - Encastré IP44 rond fixe alu, LED 2W 3CCT 3-4-5000K 200lm - 51848

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 2 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518488

Réf. Sonepar

00058051848

Réf. Fournisseur

51848

Marque

Aric

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

2 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

autre

hauteur/profondeur:

11 mm

diamètre externe:

65 mm

pays de fabrication:

CHINE

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Encastré MEUBLED 2 24V CCT IP44, rond, Ø65mm épaisseur 11mm, fixe, aluminium, LED intégrée 2W CCT 3000/4000/5000K 200 lumens. Alimentation 24V DC non fournie, Précâblage 2,5 m avec connecteur.

Les Atouts de l'article:

Encastré IP44, rond, Ø65mm épaisseur 11mm, fixe, aluminium, LED intégrée 2W CCT 3000/4000/5000K 200 lumens. Alimentation 24V DC non fournie, Précâblage 2,5 m avec connecteur.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric