Aric - MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK07 corten 110° LED intégrée 5W 3000K - 51873

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 725 lm

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518730

Réf. Sonepar

00058051873

Réf. Fournisseur

51873

Marque

Aric

flux lumineux utile:

725 lm

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.6

largeur:

60 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

81 mm

efficacité lumineuse:

145 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, corten, symétrique, faisceau 110° LED intégré 5W 3000K, flux sortant 725 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 500h

Les Atouts de l'article:

Projecteur extérieur LED IP65 IK07, corten, symétrique, faisceau 110° LED intégré 5W 3000K, flux sortant 725 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 500h

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric