Aric - SAXO - Borne 1m Ext. IP66 IK08, corten, douille E27 15W max (LED) - 51895

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518952

Réf. Sonepar

00058051895

Réf. Fournisseur

51895

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

douille:

E27

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

diamètre:

100 mm

pays de fabrication:

CHINE

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur corten, douille E27 15W max (LED), lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur corten, douille E27 15W max (LED), lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric