Aric - TALASSO 17- Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise a/lpe LED 9W 4000K 825lm incl. - 53069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 825 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 444 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070530695
Réf. Sonepar
00058053069
Réf. Fournisseur
53069
Marque
Aric
flux lumineux utile:
825 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
444 mm
largeur:
66 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.53
hauteur/profondeur:
95 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L’applique murale pour salle de bain TALASSO de chez ARIC est une réglette LED (version sans interrupteur, sans prise) particulièrement adaptée pour l’éclairage au-dessus d’une vasque et au-dessus d’un miroir.Utilisant la technologie LINOLED sur la base d’un tube LED S19, l’applique TALASSO dispose d’une durée de vie illimité, puisqu’il suffit de changer la source lumineuse pour assurer son fonctionnement. Elle est fournie avec un Tube LED S19 LINOLED Aric, d'une durée de vie de 20'000 heures.Ses dimensions (444mm de longueur) sont idéales pour un éclairage en Salle d’Eau, particulièrement au-dessus d’un miroir ou d’un lavabo. Ses dimensions sont aussi particulièrement appréciées par les électriciens / installateurs, puisqu’elle permet de recouvrir totalement une boite DCL éclairage de 54mm de diamètre (largeur 66mm), désormais obligatoire dans les salles de bains. Autorisée en volume 2, avec un indice de protection IP24 (pour les versions sans prise), elle répond efficacement à toutes les normes en vigueur pour une installation électrique conforme.Fidèle à sa philosophie de partenaire des installateurs, l’applique réglette TALASSO de chez ARIC intègre un boitier de câblage central avant avec un bornier de connexion, rendant la pose rapide, facile et pratique.Sa couleur blanche (RAL 9003) lui permet de s’intégrer facilement dans tous types de salles de bains, classique ou contemporaine, et avec ses 825 lumens en température de couleur de 4000K, blanc neutre, elle offrira une lumière efficace et agréable.Conçue et fabriquée en France (Made in France), dans nos ateliers à Segré (49), TALASSO constitue une solution accessible pour un éclairage efficace et qualitatif, disponible en versions simple, avec interrupteur (sans prise) ou avec interrupteur et prise, avec ou sans tube S19.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric