Aric - VEGAS E14 8W max blanc sans Lpe IP44 IK02 classe 2 - 53125

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 8 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 168 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531258

Réf. Sonepar

00058053125

Réf. Fournisseur

53125

Marque

Aric

puissance du système:

8 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

168 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

hauteur/profondeur:

115 mm

diamètre externe:

110 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique décorative VEGAS avec douille E14 8W max blanc sans lampe IP44 IK02 classe 2 volume 2 des salles de bains

Les Atouts de l'article:

Applique décorative intérieure VEGAS BLANC IP44 E14 S/LPE, Corps acier, Verre satiné, Montage patère, E14 = lampe remplaçable

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric