Aric - TESSA - Applique 80cm IP44 Vol.2, LED 7,6W 3CCT 3-4-5000K 720lm, alu chromé - 53149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 720 lm
puissance du système - 7.6 W
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
longueur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070531494
Réf. Sonepar
00058053149
Réf. Fournisseur
53149
Marque
Aric
flux lumineux utile:
720 lm
puissance du système:
7.6 W
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
800 mm
efficacité lumineuse:
94.7 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.61
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
150 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique TESSA en aluminium chromé, 80cm, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 7,6W 3CCT 3000/4000/5000K (interrupteur sensitif) 720 lumens 30000h. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric