Aric - FLEXO-Ruban n/protg. IP20 24V 10W/m 120 LED/m 3000K 970 lm/m, lg 5m - 55028

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

5000 mm
Voir les options disponibles2500 mm

flux lumineux par mètre:

650 lm
Voir les options disponibles975 lm
Voir les options disponibles1625 lm
Voir les options disponibles1950 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4200...4200 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 650 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070550280

Réf. Sonepar

00058055028

Réf. Fournisseur

55028

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

650 lm

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

facteur de puissance (cos phi):

1

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 3000K 970 lumens/m, longueur : 5m, Cl.Energ ErP2021 = F

Les Atouts de l'article:

Ruban non protégé IP20 24V 10W/m 120 LED/m 3000K 970 lumens/m, longueur : 5m