Aric - JAKLED 65 - Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure) - 55119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
2400...2400 KSpécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 18 W
température de couleur - 2400...2400 K
largeur - 15.4 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070551195
Réf. Sonepar
00058055119
Réf. Fournisseur
55119
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
18 W
température de couleur:
2400...2400 K
largeur:
15.4 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
facteur de puissance (cos phi):
1
hauteur/profondeur:
10.4 mm