fin de vie

Aric - JAKLED 120 - Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure) - 55148

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K
Voir les options disponibles4200...4200 K

Spécificités essentielles

  • longueur - 1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 625 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070551485

Réf. Sonepar

00058055148

Réf. Fournisseur

55148

Réf. Commerciale

Aric

longueur:

1000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

625 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.2 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

13.6 mm

modèle:

tube flexible

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

facteur de puissance (cos phi):

1

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

auto-adhésif:

Non

Ruban LED souple protégé IP65 (sur mesure)