Aric - FLEXICOB Ruban 24V LED COB RGB + Blanc 4000K 93W 1800lm 50000h 120° IRC<90 - 55482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 18.6 W
largeur - 12 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070554820
Réf. Sonepar
00058055482
Réf. Fournisseur
55482
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
18.6 W
largeur:
12 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
1