Aric - FLEXICOB 8 Ruban 24V LED COB 4000K 51W 4400lm 50000h 120° IRC<90 repiquable - 55491

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • largeur - 8 mm

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070554912

Réf. Sonepar

00058055491

Réf. Fournisseur

55491

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

largeur:

8 mm

type de tension:

AC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

facteur de puissance (cos phi):

0.97

pays de fabrication:

FRANCE

FLEXICOB 8 Ruban 24V LED COB 4000K 51W 4400lm 50000h 120° IRC<90 repiquable driver fourni classe 2 utilisation intérieure corps FPC (Flexible Printed Circuit)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric