Aric - FLEXICOB 20 Ruban 24V LED COB 4000K 80W 9950lm 50000h 120° IRC<90 repiquable - 55499


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 15 W
largeur - 8 mm
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEXICOB 20
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070554998
Réf. Sonepar
00058055499
Réf. Fournisseur
55499
Réf. Commerciale
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
15 W
largeur:
8 mm
type de tension:
AC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
facteur de puissance (cos phi):
0.97