fin de vie

Nvent Erico - Attache C-ES câble à bride verticale, 76?82 mm OD - 337160

CopieCopie
Nvent Erico - Attache C-ES câble à bride verticale, 76?82 mm OD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - cornière

  • matériau de la pince - acier

  • matériau de la vis - acier

  • nombre max. de câbles - 1

  • plage de serrage - 76...82 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893005967

Réf. Sonepar

00059300596

Réf. Fournisseur

337160

Marque

Nvent Erico

mode de pose:

cornière

matériau de la pince:

acier

matériau de la vis:

acier

nombre max. de câbles:

1

plage de serrage:

76...82 mm

pour tubes métriques:

82

qualité du matériau de la pince:

autre

surface collier:

galvanisé à chaud

matériau coque:

acier

qualité du matériau de la coque:

autre

traitement de la surface de la coque:

galvanisé/électrogalvanisé

qualité du matériau de la vis:

autre

surface vis:

galvanisé/électrogalvanisé

avec contre-coque:

Oui

matériel de la contre-coque:

acier

Attache C-ES câble à bride verticale - Soutient un seul trajet de câble. Se fixe sur les brides de la poutre, la cornière et d?autres supports de structure.