Panasonic Chauffage et climatisation - Gamme T-CAP - Unité Extérieure - 12kW - 1Ph pour unités intérieures série H - WH-UX12HE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
10...10 kWSpécificités essentielles
modèle - unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 12 kW
température max. de départ chauffage - 60 °C
type de réfrigérant - R410a
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511 - 10...10 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Série H T-CAP
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5025232855162
Réf. Sonepar
00066285516
Réf. Fournisseur
WH-UX12HE5
Réf. Commerciale
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
unité extérieure
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
12 kW
température max. de départ chauffage:
60 °C
type de réfrigérant:
R410a
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
10...10 kW
classe d'efficacité énergétique eau chaude (812/2013/EU):
A
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU):
A++
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
10...10 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
4.74
COPd à Tj=+7°C:
4.38
largeur de l'unité extérieure:
900 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1340 mm
profondeur de l'unité extérieure:
320 mm
poids de l'unité extérieure:
101 kg
débit nominal système émetteur:
34.4 l/s
longueur maximale de conduit:
30 m
Les Atouts de la gamme:
· Efficacité énergétique : A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.· Flexibilité : Aimant en option pour le filtre à tamis.· Confort : Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.· Contrôle : Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).· Connectivité : Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.