Sick - réflecteurs et optique, REF-PLUS-R76-K - 4071462

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 76 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067071464
Réf. Fournisseur
4071462
Marque
Sick
largeur:
76 mm
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R76-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 7,6 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R76-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 7,6 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R76-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 7,6 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF