Danfoss - Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant hydraulique, filaire, 230V, - 088U1025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de régulation on/off - Oui
caractéristique de réglage - autre
couleur - beige
raccordement - 2-fils intégral
avec rétraction thermique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5702425129865
Réf. Sonepar
00068512986
Réf. Fournisseur
088U1025
Marque
Danfoss
type de régulation on/off:
Oui
caractéristique de réglage:
autre
couleur:
beige
raccordement:
2-fils intégral
avec rétraction thermique:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Non
nombre de sorties refroidissement:
0
avec affichage:
Non
indice de protection (IP):
IP44
antidéflagration:
Non
largeur:
110 mm
profondeur:
118 mm
hauteur:
68 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Engineering Tomorrow. Nous concevons les technologies de demain pour construire un avenir meilleur.