Elydan - FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - NBV - Couronne de 100m - 8270

ELYDAN
CopieCopie
Elydan - FLEXCOM fourreau PEHD fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - NBV - Couronne de 100m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre extérieur du tube - 50 mm

  • matériau - polyéthylène (PE)

  • qualité du matériau - PE-80

  • épaisseur de paroi - 4.6 mm

  • couleur tuyau - vert

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3447640082701

Réf. Sonepar

00069008270

Réf. Fournisseur

8270

Marque

Elydan

diamètre extérieur du tube:

50 mm

matériau:

polyéthylène (PE)

qualité du matériau:

PE-80

épaisseur de paroi:

4.6 mm

couleur tuyau:

vert

FLEXCOM Fourreau de protection lisse en PEHD pour fibre optique 50x4,6mm - SDR11 - Couronne de 100m - Noir à bandes vertes

Les Atouts de la gamme:

Bonne glisse des câbles. Insensibilité à la corrosion. Résistance aux chocs et aux UV. Résistance aux mouvements de terrains. Légèreté facilitant leur mise en oeuvre. 100% recyclable.