Theben - Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Sans neutre. - 5400130

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - autre

  • type de charge - universel et LED

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468540060

Réf. Sonepar

00073854006

Réf. Fournisseur

5400130

Marque

Theben

type de commande:

autre

type de charge:

universel et LED

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

couleur:

jaune

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

plastique

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1013

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

fréquence:

50...50 Hz

tension de commande:

230...230 V

puissance nominale charge ohmique/résistive:

2...150 W

puissance max. de commutation LED:

150 W

consommation d'énergie:

0.34 W

type de connexion:

autre

section de conducteur:

0.5...2.5 mm²

largeur d'appareil:

26 mm

hauteur d'appareil:

27 mm

profondeur d'appareil:

10 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

20 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Micromodule televariateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.

Les Atouts de l'article:

Le variateur DIMAX 540 plus B (réf. 5400130) est compatible avec divers types d'éclairage. Il permet un contrôle de la luminosité, offrant un confort visuel tout en réduisant la consommation d'énergie grâce à ses fonctionnalités de gradation intelligente.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben