Theben - Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres - 9080041

THEBEN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 12 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 15 min

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4003468906224

Réf. Sonepar

00073890622

Réf. Fournisseur

9080041

Marque

Theben

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

12 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

15 min

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

2.5 m

largeur de portée max.:

3 m

champ de détection de diamètre au sol:

12 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

pays de fabrication:

CHINE

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

durée de marche min.:

2 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THEBEN-Détecteur pour projecteur theLeda B Dual Blanc 12 mètres. IP65. Détection 180°. Sortie de commutation pour éclairage jusqu’à 400?W LED. Réglages lux, temps et sensibilité via potentiomètre. Mode crépusculaire intégré. Fixation inox.

Les Atouts de l'article:

Module détecteur blanc pour projecteurs theLeda B. IP65, angle de détection 180°, portée jusqu’à 12?m. Fixation avec vis inox. Réglages manuels de luminosité, temporisation et sensibilité. Compatible avec charges LED jusqu’à 400?W. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvement pour projecteur theLeda B blanc

theLeda B détecteur : ajoutez facilement un détecteur de mouvement 180° avec mesure de luminosité et détection anti-angle mort.

Une détection jusqu’à 15 mètres (15 mètres en détection transversale pour une hauteur de montage de 6 mètres).

Détecteur certifié sensNORM.

Un produit Theben

Découvrez toute la gamme Theben