Catu - Pancarte destinée à la consignation de cellules électrique. ENEDIS PR40. - AM373

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
diamètre - 4.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Condamnation et Maintenance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3597560009446
Réf. Sonepar
00081000465
Réf. Fournisseur
AM373
Réf. Commerciale
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
diamètre:
4.5 mm
Pancarte destinée à la consignation de cellules électrique. Schéma modifiable pour cellules. ENEDIS PR40. Matière : aluminium. Dimension : 200x300 mm. Fixation avec 4 trous de 4,5 mm de diamètre.