Aiphone - Platine vidéo encastrée, inox, défilement, NFC, boucle magnétique, percée VIGIK+ - GTDMBLVN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 16
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4968249556275
Réf. Sonepar
00084955627
Réf. Fournisseur
GTDMBLVN
Marque
Aiphone
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
16
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
425 mm
largeur de la façade:
150 mm
hauteur:
425 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
2 mm
hauteur d'encastrement:
400 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
44 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
avec affichage:
Oui
avec écran couleur:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
réglage automatique de la luminosité:
Non
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
24...24 V
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Oui
Les Atouts de l'article:
La platine monobloc vidéo à défilement de noms intègre un écran 3,5'' avec pictogrammes lumineux, synthèse vocale. Elle contient une boucle magnétique et un lecteur NFC pour la programmation de la platine