NIEDAX - Profil de fixation ZUF U, 3m, SZ - 552148
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 36 mm
hauteur - 22 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil Z
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614985521480
Réf. Sonepar
00085552148
Réf. Fournisseur
552148
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
36 mm
hauteur:
22 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil Z
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
2.955 kg
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 2 côtés
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre