Chauvin-Arnoux - CA 757 Testeur numérique avec Capteur de courant AC MiniFlex - P01191757

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
indication - numérique
résolution minimale, courant CA/CC - autre
plage de mesure du courant max. CA - 300 A
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663653000116
Réf. Sonepar
00087300011
Réf. Fournisseur
P01191757
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA:
1000 V
plage de mesure de la tension max. CC:
1000 V
indication:
numérique
résolution minimale, courant CA/CC:
autre
plage de mesure du courant max. CA:
300 A
plage de mesure du courant max. CC:
0 A
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
autre
plus petite résolution, courant continu:
autre
affichage rétro-éclairé:
Oui
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.:
0 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
plus petite résolution, fréquence:
autre
affichage multiple:
Non
plage de mesure de la résistance max.:
30 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
plage de mesure de la température max.:
0 °C
plus petite résolution, mesure température:
autre
mesure de la capacité:
Oui
plage de mesure de la capacité max.:
30000 µF
plus petite résolution, capacité:
autre
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...0 MOhm
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Non
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Non
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
version anti-déflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP54
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
plage de mesure de tension max., CA/CC:
1000 V
résolution minimale, tension CA/CC:
1 mV
plage de mesure de courant max., CA/CC:
300 A
principe de mesure:
valeur moyenne
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
étalonnage selon ISO/IEC 17025:
Non
Les Atouts de l'article:
- Grand afficheur rétro-éclairé 3000 points
- Mesure de tension jusqu'à 1000V, d'intensité jusqu'à 300 AAC
- Reconnaissance automatique alternatif et continu
- Reconnaissance automatique résistance/continuité, diode & capacité
- Détection de tension sans contact
- Sélection automatique des calibres
- Indication de présence de tension dangereuse
- Pointes de touche amovibles
- Capteur flexible de courant inclus
- IP54 / 600V CAT III